ABC TOOLS SPA - ABCM71031300 12 GIRAVITI+IMP.+CONT.M7103/13 - M71031300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007157517197
Codice prodotto
ABCM71031300
Cod. produttore
M71031300
Produttore
ABC
Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio. Tutti gli elementi sono con rivestimento protettivo ad alto isolamento. Impugnatura ergonomica bicomponente per una presa confortevole e sicura, adatta per applicare elevati momenti di forza. In alternativa all’impugnatura le lame possono essere utilizzate con il cappuccio in resina, che unito all’anello in morbida gomma di cui sono dotate, consente di effettuare lavori di precisione (p.es. microelettronica). Serie di giraviti a lame intercambiabili. In cassetta di resina sintetica con angolari in gomma aniturto e antiscivolo. Dimensioni L×P×h 230×130×55 mm - Peso 0,9 kg. Complete di cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione. Composto da: -1 impugnatura di manovra M 7103/2 -12 lame intercambiabili M 7103/1: *a taglio: •gr.2 2,5x0,4 •gr.3 3,0x0,5 •gr.5 3,5x0,6 •gr.6 4,0x0,8 •gr.8 5,5x1,0 •gr.11 6,5x1,2 *PHILIPS: •gr.14 PH1 •gr.16 PH2 *Pozidriv •gr.21 PZ2 *TORX: •gr.27 T10 •gr.28 T15 •gr.29 T20


