ABC TOOLS SPA - ABCM71031019 GIRAVITI M7103/1X19 - M71031019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157517371
Codice prodotto
ABCM71031019
Cod. produttore
M71031019
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


