ABC TOOLS SPA - ABCM71031014 GIRAVITI M7103/1X14 - M71031014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157517333
Codice prodotto
ABCM71031014
Cod. produttore
M71031014
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


