ABC TOOLS SPA - ABCM71031003 GIRAVITI M7103/1X3 - M71031003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.5 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157517234
Codice prodotto
ABCM71031003
Cod. produttore
M71031003
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
3 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.5 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Giraviti a lame intercambiabili A TAGLIO da 3 mm da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.