ABC TOOLS SPA - ABCM71025001 GIRAVITI X EL. M 7102/5 X 1 - M71025001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157519634
Codice prodotto
ABCM71025001
Cod. produttore
M71025001
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
sì
Tipo di codolo:
Tondo
Modello antiscintilla:
no


