AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71024501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. H1 - M71024501

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71024501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. H1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - PlusMinus

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 80 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157603111

Codice prodotto

ABCM71024501

Cod. produttore

M71024501

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

PlusMinus

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti ,Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero,Con foro trasversale