ABC TOOLS SPA - ABCM71022002 GIRAVITI VDE M 7102/2 PZ 2 - M71022002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157531612
Codice prodotto
ABCM71022002
Cod. produttore
M71022002
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo molibdeno-vanadio,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile,Con foro trasversale


