AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71020000 GIRAVITI M 7102X0

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71020000 GIRAVITI M 7102X0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Dimensione / Taglia / Forma - 0

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157240088

Codice prodotto

ABCM71020000

Cod. produttore

M71020000

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Dimensione / Taglia / Forma:

0

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite a CROCE POZIDRIV da 3mm. Per elettricisti. lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio. Impugnatura anatomica monocomponente.