AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71017700 ASS. M 7101/77 CON 6 GIRAV.VDE - M71017700

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71017700 ASS. M 7101/77 CON 6 GIRAV.VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 6

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Confezione - Scatola di cartone

  • Kit per elettricista -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157531698

Codice prodotto

ABCM71017700

Cod. produttore

M71017700

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

6

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

2

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Confezione:

Scatola di cartone

Kit per elettricista:

Kit 6 giraviti assortiti per elettricisti VDE. Il kit e' composto da : 4 giraviti per viti con intaglio M 7099 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm • 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/3 - Punta DIN 1 - 2 • In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto.