AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71012004 GIRAVITI M 7101/2X4 - M71012004

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71012004 GIRAVITI M 7101/2X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 4

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 200 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026471

Codice prodotto

ABCM71012004

Cod. produttore

M71012004

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

4

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

200 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite a CROCE PHILIPS da 10mm. Per elettricisti. Lanma rivestita con isolante congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.