AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71012001 GIRAVITI M 7101/2X1 - M71012001

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71012001 GIRAVITI M 7101/2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 80 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026440

Codice prodotto

ABCM71012001

Cod. produttore

M71012001

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite a CROCE PHILIPS da 5mm. Per elettricisti. Lanma rivestita con isolante congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.