ABC TOOLS SPA - ABCM71010000 GIRAVITI M 7101/0X0 - M71010000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 0
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157240019
Codice prodotto
ABCM71010000
Cod. produttore
M71010000
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
0
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


