AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70970102 GIRAVITI M7097X102 - M70970102

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70970102 GIRAVITI M7097X102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157101419

Codice prodotto

ABCM70970102

Cod. produttore

M70970102

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

4 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.8 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite a TAGLIO da 4mm. Per elettricisti. Con lama in acciaio al cromo. Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.