ABC TOOLS SPA - ABCM70970100 GIRAVITI M7097X100 - M70970100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.5 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157101372
Codice prodotto
ABCM70970100
Cod. produttore
M70970100
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
3 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.5 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


