ABC TOOLS SPA - ABCM70888000 LAMA DI RICAMBIO PER M 7088/4 - M70888000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566252550
Codice prodotto
ABCM70888000
Cod. produttore
M70888000
Produttore
ABC
A lama nascosta: la lama non e aperta , il tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballatiTipo con lama intercambiabile Corpo in materiale plastico con inserto in gomma antiscivolo per una presa migliore e anti fatica Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni, pellicole, reggette, ecc. Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi Profondita di taglio 4 mm - Lunghezza totale 165 mmLama di ricambio per M 7088/4 - Spessore 0,35 mm


