ABC TOOLS SPA - ABCM70881006 CUTTER SIC. ARANCIONE L.117 MM - M70881006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8031566252536
Codice prodotto
ABCM70881006
Cod. produttore
M70881006
Produttore
ABC
A lama nascosta: la lama non e aperta , il tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballatiTipo interamente in materiale plastico Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta, ecc. Coltello a perdere con lama non sostituibile Profondita di taglio 5 mm - Lunghezza totale 117mm


