AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70771000 COLTELLI SECUMAX 150 - M70771000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70771000 COLTELLI SECUMAX 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002632920813

Codice prodotto

ABCM70771000

Cod. produttore

M70771000

Produttore

ABC

Tipo con lama nascosta La lama non e aperta , infatti il suo tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballatiMod. SECUMAX 150Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 24 g), maneggevole ed ergonomicoPer uso destrorso e sinistrorsoLa particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatoreAdatto per tagliare, raschiare e dividere cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta e stagnolaLa parte superiore della lama ne consente l'utilizzo come raschietto, larghezza lama 21 mmColtello a perdere , con lama non sostituibile - Lunghezza totale 150 mm