AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70641000 CUTTER SECUNORM 300 LAMA 17 MM - M70641000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70641000 CUTTER SECUNORM 300 LAMA 17 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002632801709

Codice prodotto

ABCM70641000

Cod. produttore

M70641000

Produttore

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 300 Corpoin materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso - Lunghezza totale 143 mm Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 300 Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso Lunghezza totale 143 mm Esecuzione con profondita di taglio 17 mm Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm con punte arrotondate Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5