AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM38204500 MASCH.FILTRO LCD REAZ.0,45 MS - M38204500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM38204500 MASCH.FILTRO LCD REAZ.0,45 MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566222379

Codice prodotto

ABCM38204500

Cod. produttore

M38204500

Produttore

ABC

Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari - EN 175 - EN 379 In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile - Temperatura di impiego -10 C ? +65 CPer la saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig >20A e opzione grinding per il taglio e la sbavatura - Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4 Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s Dimensioni filtro 110x90x8 mm - Area visiva 100x60 mm - Peso 500 g