ABC TOOLS SPA - ABCM34676000 ASSORB.ENERGIA DOPPIO BRACCIO - M34676000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566238219
Codice prodotto
ABCM34676000
Cod. produttore
M34676000
Produttore
ABC
EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mmTipo a doppio braccio Estensione massima: fattore di caduta 1 = 40 cm - fattore di caduta 2 = 110 cm Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4 Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva - Apertura 55 mm Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera Passaggio gola 16 mm


