AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM34662000 CORDINO CON REGOL. MANUALE - M34662000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM34662000 CORDINO CON REGOL. MANUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566238172

Codice prodotto

ABCM34662000

Cod. produttore

M34662000

Produttore

ABC

Con regolatore manuale - EN 358 Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture Lunghezza regolabile da 1,15?2 m Corda in fibra poliammidica 10,5 mm e connettore ovale in acciaio Con 2 moschettoni in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera Passaggio gola 16 mm Regolatore manuale ad anello in lega di alluminio, che obbliga l?utilizzatore ad adoperare entrambe le mani per effettuare la regolazione del cordino quando non e in trazione