ABC TOOLS SPA - ABCM34661000 IMBRACATURE M 3466/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con protezione anticaduta - sì
Dimensione / Taglia / Forma - Taglia unica
Colore - Rosso
Numero di anelli a D dietro - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8005436023489
Codice prodotto
ABCM34661000
Cod. produttore
M34661000
Produttore
ABC
Con protezione anticaduta:
sì
Dimensione / Taglia / Forma:
Taglia unica
Colore:
Rosso
Numero di anelli a D dietro:
1
Imbracatura anticaduta, tipo con 1 attacco posteriore. Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità. Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato. Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm. Esecuzione base - EN 361. Taglia unica. Circonferenza: torace 80÷140 cm - coscia 45÷75 cm. Altezza busto 55÷85 cm. Fornita in pratica custodia con chiusura con "velcro"e maniglia per il trasporto