AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM22622011 GUANTI IN NITRILE TG. 11 - M22622011

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM22622011 GUANTI IN NITRILE TG. 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia del guanto (US) - XXL

  • Isolato - no

  • Modello lungo - no

  • Taglia del guanto - 11

  • Con rivestimento anti scivolo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6959234402473

Codice prodotto

ABCM22622011

Cod. produttore

M22622011

Produttore

ABC

Taglia del guanto (US):

XXL

Isolato:

no

Modello lungo:

no

Taglia del guanto:

11

Con rivestimento anti scivolo:

Colore:

Blu

Protezione da rischi meccanici:

Modello:

Guanto con dita

Tipo di chiusura:

Banda elastica

Rivestimento:

Palmo rivestito

Design dettagliato del risvolto:

Risvolto, lunghezza polso

Tipo di consegna:

A coppie

Guanti di protezione per uso industriale WONDERGRIP, in nitrile, in confezione indivisibile da 12 pz. Modello Flex - Secondo CE, Categoria II. Palmo e dorso rivestiti con uno strato di nitrile. Stringipolso elasticizzato in nylon calibro 13. Forniscono un'ottima presa sull'asciutto, bagnato e superfici oleose. Massima aderenza e flessibilità, resistente agli olii. Confortevoli, riducono l'affaticamento della mano e incrementano l'efficienza sul lavoro. Adatti per meccanica, manutenzione e lavori di precisione. Colore blu