AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37775000 TERMOSOF.A 2 LIVELLI 300-500 C - K37775000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37775000 TERMOSOF.A 2 LIVELLI 300-500 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1300 W

  • Con regolatore di temperatura -

  • Temperatura - 300...500 °C

  • Regolazione del flusso d'aria - A livelli

  • Con indicazione della temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841348014

Codice prodotto

ABCK37775000

Cod. produttore

K37775000

Produttore

ABC

Potenza nominale assorbita:

1300 W

Con regolatore di temperatura:

Temperatura:

300...500 °C

Regolazione del flusso d'aria:

A livelli

Con indicazione della temperatura:

no

Portata d'aria:

450 l/min

Termosoffiatore di aria calda Con protezione dell'elemento riscaldante Con regolazione della temperatura dell'aria a 2 livelli Potenza assorbita 1300 W Volume aria l/min 1° livello 240 2° livello 450 Temperatura aria 1° livello 300°C 2° livello 500°C