ABC TOOLS SPA - ABCK37296000 ETICHETTATRICE PORT. LW-600P - K37296000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Risoluzione di stampa - 180 DPI
Modello - Etichettatrice elettronica
Metodo di immissione testo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8715946534152
Codice prodotto
ABCK37296000
Cod. produttore
K37296000
Produttore
ABC
Risoluzione di stampa:
180 DPI
Modello:
Etichettatrice elettronica
Metodo di immissione testo:
Altri
Etichettatrice portatile LW-600P, adatta per magazzini, uffici, servizi di installazione elettrica e altri settori di manutenzione per etichettare documenti e report, contrassegnare cavi e apparecchiature e stampare codici a barre in vari formati. Alimentazione tramite 6 batterie AA da 1,5 V o con adattatore CA. Con tecnologia Bluetooth, permette la creazione e stampa di etichette anche da PC e dispositivi iOS o Android scaricando l'App Epson iLabel². Compatta, portatile, di utilizzo semplice e intuitivo, stampa etichette nitide e ben definite con una velocità fino a 15 mm/sec e risoluzione di 180 dpi. Per nastri altezza 6 - 9 - 12 - 18 - 24 mm - Altezza di stampa 18 mm. Punti immagine stampabili opzionale - N° di righe stampabili opzionale. Larghezza max. del testo opzionale. Dimensioni LxPxh 54x132x146 mm - Peso 440 g Fornita con 1 nastro da 9 m, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali


