AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37292201 NASTRO GIALLO 9 MM X 9 M - K37292201

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37292201 NASTRO GIALLO 9 MM X 9 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715946611167

Codice prodotto

ABCK37292201

Cod. produttore

K37292201

Produttore

ABC

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Giallo

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

9 m

Testato per resistere a temperature comprese tra -70 °C e +150 °CTipo standard - Lunghezza 9 mL'altezza di 18 mm è particolarmente adatta per la stampa di codici EAN a 13 cifreI colori bianco, giallo e trasparente sono altamente adesivi