ABC TOOLS SPA - ABCH54313000 MULTIM.DIGIT. 3 ? DIGIT - H54313000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0095969525770
Codice prodotto
ABCH54313000
Cod. produttore
H54313000
Produttore
ABC
Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)Tipo con sistema VoltTect per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Di alta precisione - Cat. 600 V / Cat. 300 V Guscio protettivo Magne-Grip con cinghia di aggancio magnetica che consente all?operatore di lavorare a mani libere Funzione VoltTect: - rileva tensione AC da 70V a 600V da 50Hz a 60Hz attivando segnali acustici e un LED rosso con quadrante del multimetro impostato su qualsiasi portata - distanza di rilevamento 115V (60Hz) 22 mm / 230V (50Hz) 75 mm Con protezione sovraccarichi 1000V in DC oppure 750V in AC, data hold, cicalino di continuita e test diodi - Alimentazione tramite batteria da 9 V inclusa Forniti completi di cavi con puntali a norma, guscio di protezione Dimensioni LxPxh 72x32x155 mm - Peso 210 gEsecuzione per applicazioni elettronicheCon selezione automatica della scala e test logico TTL 0,8V basso e 2,8V altoFunzioni Autorange per misure piu veloci, Min/Max di una lettura e spegnimento automaticoDisplay LCD a 3 cifre (lettura max.1999)


