ABC TOOLS SPA - ABCH51621500 LIVELLE H5162/1X500 - H51621500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Magnetico - sì
Numero di bolle - 2
Elettronico - no
Con laser - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007368066651
Codice prodotto
ABCH51621500
Cod. produttore
H51621500
Produttore
ABC
Lunghezza:
500 mm
Magnetico:
sì
Numero di bolle:
2
Elettronico:
no
Con laser:
no
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Alluminio
Livella di duralluminio con base magnetica, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.


