AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51412000 CONTAMETRI STRADALI H5141/2 - H51412000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51412000 CONTAMETRI STRADALI H5141/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007368041672

Codice prodotto

ABCH51412000

Cod. produttore

H51412000

Produttore

ABC

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Ruota 318,5 mm (1 giro =1 m), rivestita in gomma per terreni accidentati edisagevoli Con staffa di appoggio e freno di arresto Contatore con azzeramento rapido tramite leva Pieghevoli per facile trasporto, robusti, con parti metalliche rivestiteTipo con ruota a disco in acciaio pesantePer misurazioni fino a 9999,99 mAdatti per impiego su superfici morbide e sconnesseAltezza totale 1090 mm (piegato 600 mm) Peso 3,9 kgTolleranza ?0,02%Con possibilita di impiego con guida per binari H 5141/9Fornito in elegante valigetta di similpelle per il trasporto