ABC TOOLS SPA - ABCH51260020 ROTELLE H5126X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007368038818
Codice prodotto
ABCH51260020
Cod. produttore
H51260020
Produttore
ABC
Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU Esecuzione : la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello del terminale in acciaio Con telaio in alluminio ed impugnatura ergonomica in resina sintetica Manovella pieghevole e ribaltabile da un lato all'altro per impiego anche per mancini (brevettato) Nastro larghezza 13 mm con protezione fine corsaTipo con nastro in fibra di vetro - Classe (?2,3 mm/10 m) Graduazione in cm su una sola faccia - I primi 10 cm sono graduati in millimetri Numerazione in rosso per ogni metro Ripetizione dei metri ogni decimetro