ABC TOOLS SPA - ABCH51090010 ROTELLE H5109X10 - H51090010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Materiale - Plastica
Riavvolgimento automatico - no
Graduazione metrica - sì
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007368072973
Codice prodotto
ABCH51090010
Cod. produttore
H51090010
Produttore
ABC
Lunghezza:
10 m
Materiale:
Plastica
Riavvolgimento automatico:
no
Graduazione metrica:
sì
Magnetico:
no
Larghezza di banda / Ampiezza di banda:
13 mm
Biadesivo:
no
Rotella metrica costruita secondo le direttive europee 73/362/CEE. Esecuzione A: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello terminale in acciaio. Con custodia in resina sintetica antiurto con superfici soft-touch per una comoda presa. Manovella pieghevole ribaltabile da un lato all’altro per impiego anche per mancini. Tipo con nastro in fibra di vetro. Graduazione nera in cm su una faccia - Classe II (±2,3 mm/10 m). I primi 10 cm sono graduati in millimetri. Numerazione in rosso per ogni metro. Ripetizione dei metri ogni decimetro.


