ABC TOOLS SPA - ABCF75961038 PUNTE F 7596/1X38 - F75961038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Mm
Numero di gradini - 12
Max diametro di foratura - 38 mm
Min diametro di foratura - 6 mm
Scanalatura a spirale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566064863
Codice prodotto
ABCF75961038
Cod. produttore
F75961038
Produttore
ABC
Unità di misura:
Mm
Numero di gradini:
12
Max diametro di foratura:
38 mm
Min diametro di foratura:
6 mm
Scanalatura a spirale:
sì
Punte a gradino di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche. Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un’evacuazione ottimale dei trucioli. Ottima capacità di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava. Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°. Caratteristiche tecniche: •Per fori Ø max. 38 mm •Per fori Ø min. 6 mm •Diametro del gambo 10 mm •Numero dei gradini 12 •Lunghezza totale 100 mm.


