AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65120250 PUNTE F 6512X2,50 - F65120250

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65120250 PUNTE F 6512X2,50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 2.5 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 30 mm

  • Lunghezza complessiva - 57 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031566045589

Codice prodotto

ABCF65120250

Cod. produttore

F65120250

Produttore

ABC

Diametro punta:

2.5 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

30 mm

Lunghezza complessiva:

57 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida