ABC TOOLS SPA - ABCF65020600 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 6 - F65020600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 57 mm
Lunghezza complessiva - 93 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031566020678
Codice prodotto
ABCF65020600
Cod. produttore
F65020600
Produttore
ABC
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
57 mm
Lunghezza complessiva:
93 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm