AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65020400 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 4 - F65020400

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65020400 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 4 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 43 mm

  • Lunghezza complessiva - 75 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031566020432

Codice prodotto

ABCF65020400

Cod. produttore

F65020400

Produttore

ABC

Diametro punta:

4 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

43 mm

Lunghezza complessiva:

75 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm