ABC TOOLS SPA - ABCE11262100 AVVITAD.TESTA CORTA ? - 630NM - E11262100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566230343
Codice prodotto
ABCE11262100
Cod. produttore
E11262100
Produttore
ABC
Tipo con testa corta e potente meccanismo Jumbo Hammer Design estremamente compatto e maneggevole per lavorare anche in spazi ristretti Percussione regolabile a piu stadi per entrambi i sensi di rotazione - La levetta per la regolazione della potenza posizionabile su entrambi i lati, lo rende adatto per destrorsi e sinistrorsi - Per bulloni fino M 16Coppia di lavoro 630 Nm - Coppia di serraggio 1085 NmGiri/min a vuoto max. 9500 - Consumo aria 2,26 l/secRumorosita a vuoto 98,7 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 8,6 m/s - Peso 1,2 kg


