ABC TOOLS SPA - ABCD95358032 FRESE DENT.ZX D 9535/8 HF 32 - D95358032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4027497336173
Codice prodotto
ABCD95358032
Cod. produttore
D95358032
Produttore
ABC
Dentatura CAST L'elevata quantita dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura Senza sbeccamenti anche se applicata grande forza Lavorazionescorrevole e priva di vibrazione Velocita di taglio 400?600 m/min Con gambo cilindrico 6 mm Per l?impiego su mandrini 6 mm, vedere bussole elastiche D?9618 a pag. 364


