AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38567000 ASS.SEGHE A TAZZA CON 9 UTENS. - D38567000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38567000 ASS.SEGHE A TAZZA CON 9 UTENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 9

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di attacchi per seghe a tazza - 2

  • Numero di seghe a tazza - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5706915078077

Codice prodotto

ABCD38567000

Cod. produttore

D38567000

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

9

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di attacchi per seghe a tazza:

2

Numero di seghe a tazza:

7

Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metallinon ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.7 seghe a tazza Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 41 -51 - 64 mm1 attacco con  10 mm (”) per segheØ 14÷30 mm1 attacco con  10 mm (”) per segheØ 32÷210 mm