AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38486600 ASS. D 3848/66 CON 10 UTENS.

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38486600 ASS. D 3848/66 CON 10 UTENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 10

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di punte di centraggio - 1

  • Numero di attacchi per seghe a tazza - 2

  • Numero di seghe a tazza - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566023433

Codice prodotto

ABCD38486600

Cod. produttore

D38486600

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

10

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di punte di centraggio:

1

Numero di attacchi per seghe a tazza:

2

Numero di seghe a tazza:

7

Assortimento di seghe a tazza ed accessori completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 10 utensili - Per idraulici •7 seghe a tazza D 3844/1 Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 38 - 44 - 57 mm •1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (1/4”) •1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm (3/8”) •1 adattatore D 3847/6 •In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm