AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38486000 ASS. D 3848/6 CON 9 UTENS. - D38486000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38486000 ASS. D 3848/6 CON 9 UTENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566023419

Codice prodotto

ABCD38486000

Cod. produttore

D38486000

Produttore

ABC

Tipo completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc.Composto da 9 utensili - Per elettricisti6 seghe a tazza D 3844/1 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm1 attacco cilindrico D 3847/1 6,35 mm ( )1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm ( )1 adattatore D 3847/6In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm