AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38471001 ATTACCHI CILIND.D 3847/1 GR.1 - D38471001

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38471001 ATTACCHI CILIND.D 3847/1 GR.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del gambo / dello stelo - 6.35 mm

  • Con punta di centraggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566011805

Codice prodotto

ABCD38471001

Cod. produttore

D38471001

Produttore

ABC

Diametro del gambo / dello stelo:

6.35 mm

Con punta di centraggio:

Per seghe a tazza D 3844/1 e D 3844/2 - (Idonei anche per altre marche). Attacchi per seghe a tazza. Completi di punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (1/4”). Grandezza 1. Adatti per seghe a tazza 14÷30 Ø mm