ABC TOOLS SPA - ABCD38441160 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 160 - D38441160
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 160 mm
Profondità di taglio - 28 mm
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Adatto per acciaio inox - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566119891
Codice prodotto
ABCD38441160
Cod. produttore
D38441160
Produttore
ABC
Diametro:
160 mm
Profondità di taglio:
28 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 28 mm


