AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38441016 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 16 - D38441016

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38441016 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 16 mm

  • Profondità di taglio - 38 mm

  • Adatto per legno -

  • Adatto per la plastica -

  • Adatto per acciaio inox -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8031566011263

Codice prodotto

ABCD38441016

Cod. produttore

D38441016

Produttore

ABC

Diametro:

16 mm

Profondità di taglio:

38 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli non ferrosi:

Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm