ABC TOOLS SPA - ABCD27962025 LAME PER METALLI 25 DPP 150 MM - D27962025
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lama - Lineare
Adatto per - Coltello tagliacavi
Lama a settori tranciabili - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Archetti per meccanica fine
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566037638
Codice prodotto
ABCD27962025
Cod. produttore
D27962025
Produttore
ABC
Forma della lama:
Lineare
Adatto per:
Coltello tagliacavi
Lama a settori tranciabili:
sì
Lame di ricambio di alta qualità - Made in Germany. Lunghezza totale 150 mm - Distanza tra i perni 146 mm. Tipo per metalli. Denti per pollice 25. Per taglio: Universale di precisione su acciai, alluminio, metalli non ferrosi, legno, fibre di vetro, materiali isolanti, cartongesso, ecc