AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD27951000 ARCH. MECC. FINE 260 MM - D27951000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD27951000 ARCH. MECC. FINE 260 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza della lama - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566040713

Codice prodotto

ABCD27951000

Cod. produttore

D27951000

Produttore

ABC

Lunghezza della lama:

150 mm

Archetti per meccanica fine in tondino di acciaio verniciato - Made in Germany. Impugnatura maggiorata per una migliore maneggevolezza. Inserimento agevolato della lama nell’intaglio dell’impugnatura sprovvista di sporgenze pericolose per l’utilizzatore - Lunghezza totale 260mm. Completo di lama per metallo D 2796/2 a 32 denti per pollice, lunghezza 150 mm.