AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD27630000 ARCH. REGOL. L. 450 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD27630000 ARCH. REGOL. L. 450 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza della lama - 300 mm

  • Con vite di serraggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566096871

Codice prodotto

ABCD27630000

Cod. produttore

D27630000

Produttore

ABC

Lunghezza della lama:

300 mm

Con vite di serraggio:

Archetti per seghette da metallo completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12”. Tipo regolabile con impugnatura chiusa. Per lame da 8 e 12 pollici (200 e 300 mm) - Verniciati al forno. Impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo. In tubo piatto di acciaio 18x10x1,5 mm - Tendilama a galletto. Attacchi quadri sfilabili da 8 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 450 mm.