ABC TOOLS SPA - ABCD27263032 SEGHETTE D 2726/3X32 - D27263032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lama - Lineare
Adatto per - Altri
Lama a settori tranciabili - no
Confezione
10 PZ
EAN
8031566116845
Codice prodotto
ABCD27263032
Cod. produttore
D27263032
Produttore
ABC
Forma della lama:
Lineare
Adatto per:
Altri
Lama a settori tranciabili:
no
Lama lunghezza universale 300 mm (12 pollici), ad un taglio. In acciaio super rapido - HSS - Integralmente temperata. Per acciai con resistenza oltre 125 kg/mm². «ELASTA SUPER RAPID HSS» - Lama bicolore bianco-blu. •Denti per pollice 24 •Largh. x spess. 13 x 0,63 mm


