ABC TOOLS SPA - ABCD26981000 IMPUGNATURE D 2698/1 - D26981000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566112915
Codice prodotto
ABCD26981000
Cod. produttore
D26981000
Produttore
ABC
Per uso a mano - Adatte per la finitura di precisione di utensili da taglio, come per esempio lame o punzoni per presse e trance in acciaio temperato o metallo duro, con durezza oltre 50 HRc ed anche per lavorazione di vetri, quarzo, pietre dure e preziose, grafite, marmo, plastiche dure, vetroresina Per una superficie con grado di finitura migliore, si consiglia di usare la lima con leggera pressione altrimenti si danneggerebbe la superficie diamantata GRANA D 125 (media) - Per uso universaleImpugnature per lime 3 mmTipo con impugnatura di legnoCon mandrino rotante, in ottoneLunghezza totale 95 mm - Foro 3 mm


