AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC52999350 COLTELLO SMARTCUT C 5299/935 - C52999350

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC52999350 COLTELLO SMARTCUT C 5299/935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002632916564

Codice prodotto

ABCC52999350

Cod. produttore

C52999350

Produttore

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliareMod. SECUNORM SMARTCUTCorpo in materiale plastico, leggero ed ergonomicoCon nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorsoAdatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e fogli di cartaCompleto di lama non sostituibile, spessore 0,30 mm con affilatura su 2 latiFuoriuscita lama 14 mm - Profondita di taglio 12 mm - Lunghezza totale 110 mm