ABC TOOLS SPA - ABCB36444020 PUNTE B 3644/4X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566036303
Codice prodotto
ABCB36444020
Cod. produttore
B36444020
Produttore
ABC
Con taglienti in metallo duro - DIN 8039 - ISO 5468 Gambo cilindrico - Esecuzione satinata con rivestimento al carbonio Per impiego su trapani a rotazione e percussione Adatte anche per marmo, muratura, argilla espansa, ecc.Esecuzione extra lunga - Con codolo ridotto dal 16 mm Lunghezza totale 400 mm - elica 240 mm